画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04774427 品番PCLNR3232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムレバーロック式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手 用途外径、端面切削 タイプピンロック式 寸法b(mm)32 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 寸法l1(mm)170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04774427 PCLNR3232 58063101 PCLNR3232 画像準備中 外径用ホルダ PCLNR/L タンガロイ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする