タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04776073
品番
PTGNR2525M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
用途
外径切削
タイプ
ピンロック式
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
寸法l1(mm)
150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04776073
PTGNR2525M4
58064291
PTGNR2525M4
外径用ホルダ PTGNR/L
タンガロイ
1個
¥
9,998
欠品中
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました