スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
ダイカットトレーニング箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04816266
品番
ADT2
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
正しい持ち方のトレーニング。人差し指と薬指の位置を固定させて持ち方を覚えよう。右利き用です。
材質
メタクリル樹脂
全長(mm)
145
高さ(mm)
10
質量(g)
15
横(mm)
10