スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
ステン子供ダイカットフォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04816336
品番
DFS1C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
キャラクターの形がとってもかわいいフォーク。お気に入りのキャラクターと楽しくお食事。
材質
金具:金具:ステンレス鋼、エポキス樹脂塗装ステンレス鋼、エポキス樹脂塗装
全長(mm)
140
高さ(mm)
15
質量(g)
25
横(mm)
25
食器の種類
子供用