USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04823851 品番HDE-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。
M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。
USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。
電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。
ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。
小型で持ち運びに便利です。
一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。
データのバックアップに好適です。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

ブラック 材質(本体)ABS 適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く) 対応M.2カードタイプ: Key M (専用) LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス) ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む) データ転送速度最大10Gbps (理論値) I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応) 適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
注意
※NVMe SSD専用です。SATA SSDには対応しません。M.2 SSDの種類をご確認ください。
※正常動作しない場合、マザーボードのBIOS・ドライバを最新版にすると改善する可能性があります。
※USB 2.0ポートへの接続はサポート/動作保証いたしかねます。USB 2.0接続ではSSDによっては電力が不足する可能性があるため、動作しない場合があります。
※USB 2.0接続では最大データ転送速度は480Mbps (理論値) になります。
※macOSに対応しますが、メーカーではサポートおよび保証対象外とさせていただきます。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※SSDは非常に精密な機器です。設置に不安定な場所での使用を避け、静電気やほこりなどに充分注意の上、ご利用ください。
※SSDは電源を切った状態で取り外し、高温多湿や静電気、ほこりの影響を受けない場所に保管してください。
※SSDの必要な内部データは、万が一に備えあらかじめバックアップしておくことをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする