曜日別特売
MKR-W050 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 04824009

単体画像

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(500mL)
色シェルホワイト
内容量1個(500mL)注文コード04824009品番MKR-W050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。
ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。
人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル
独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。

質量(kg)
0.21
色
シェルホワイト
容量(L)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.6×7.3×23.5
保温効力(℃)
69以上(6時間)、86以上(1時間)
エコマーク認定
認定
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
口径(Φcm)
4
エコマーク認定番号
10 146 005

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする