配って安心!みんながすぐに食べられる保存食セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04825111 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,537
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配って安心!みんながすぐに食べられるアレルギー特定原材料等28品目不使用の保存食セット

用途企業・組織の防災のご担当者様の立場になって考えた保存食セット。アレルギー28品目不使用で誰にでも配布ができ、また各従業員様に配布ができるようコンパクトにまとめたことで、備蓄スペースがの問題も同時に解決できるセットです。 仕様3日分セット セット内容サクッとライス和風五目スープ×2、サクッとライスミネストローネ×2、貝柱のおかゆ×2、梅がゆ×2、野菜一日これ一本×3、安心米おこげコンソメ味×1、そなえようかん×1、モンダミンメディカルクリア(3個入)、SKKウェットティッシュ(10枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(個装)305×240×125 賞味期限5年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする