アピックス
アピックスの キッチン/調理家電
アピックスの ホットプレート/電気鍋
アピックスの たこ焼き器
たこ焼きメーカー TAKOBUZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04825470
品番
ATM-824(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
中の具材を自由に変えたりして自宅で楽しめるたこ焼きメーカー。
一度に24個のたこ焼きが焼けます。
串ガイド付きで作りやすい。
ひっくり返しやすいフッ素加工。
プレートが外せてお手入れ簡単。
付属品
取扱説明書、保証書
穴径(Φmm)
43
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(kg)
約1.2
穴数
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×224×75