PA10758J ブッフェウォーマー 雅 1/1 PA10758J ノーブランド 04837721

ブッフェウォーマー 雅 1/1 PA10758J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837721
品番
PA10758J
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

ウォーマーの天板温度は最高120℃まで上昇し、プレートの温度は40~90℃まで設定可能
IH調理器のように食材を調理することは出来ません。
お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください
ご使用の際は、30分以上の空焚きはしないでください

材質
本体:ステンレススチール、木枠:スプルス
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
595×390×H85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする