MT-749 ポリプロピレン 角皿枠 小 MT-749 160(195)×160(195) 曙産業 04838089

ポリプロピレン 角皿枠 小 MT-749 160(195)×160(195)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838089
品番
MT-749
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
材質
ポリプロピレン
温度(℃)
耐熱・耐冷:-20~+120
外寸法(mm)
上:160×160、下:186×186、H60
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする