曜日別特売
- EBM 18-8 ロート 24cm EBM(江部松商事) 04838570

EBM 18-8 ロート 24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838570
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
材質
18-8ステンレス
口径(Φmm)
15
内寸法(cm)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする