01505090 TD ビュッフェウォーマー 90型 TBW-90 トーダイ 04838597

TD ビュッフェウォーマー 90型 TBW-90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838597
品番
01505090
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。
天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。
やけどにご注意下さい。
積載重量15kg以下でご使用ください
使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください

仕様
対応熱源:ヒーター、電磁調理器:100V
材質
天板:アルミニウム、枠・脚部:天然木、反射板:ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
900×400×H50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする