EMC-J550-SKJN 可動式手洗いユニット じゃぶじゃぶスタンダード EMC-J550-SKJN エレミック 04838737

可動式手洗いユニット じゃぶじゃぶスタンダード EMC-J550-SKJN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838737
品番
EMC-J550-SKJN
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

給水・排水設備のない場所でも手洗いが可能電気があれば、どこでもオールイン・ワン。イベント会場、レジャー施設、保育施設などに最適です。
「じゃぶじゃぶ」は日本感染症学会の施設内感染対策相談・院内感染対策講習会でICU・ccUなどにおいて効率的な手洗いが行なえ、移動可能な洗浄システムとして優れた製品であると推奨・紹介されています。
漏電遮断器付き
給水タンク容量:20L
排水タンク容量:20L
作動確認ランプ付
センサー付自動水栓付

材質
天板:メラミン樹脂、廻り:ポリ化粧板
内寸法(mm)
シンク:325×265×H100
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
550×450×H1000(蛇口H150含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする