曜日別特売
- ドゥマール シルパン ホテルパン 1/1サイズ 470×270 ドゥマール 04838771

ドゥマール シルパン ホテルパン 1/1サイズ 470×270

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04838771
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

耐熱温度:-40~240℃

仕様
オーブン:○
材質
シリコン、グラスファイバー
温度(℃)
-40~240
外寸法(mm)
470×270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする