RB1000K リーバーサーモポート RB1000K リーバー 04840171

リーバーサーモポート RB1000K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04840171
品番
RB1000K
参考基準価格(税別)¥186,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

震動や衝撃にも安心な、上蓋ロック機構付きです。ホテルパン用アダプターバーの使用により各サイズのホテルパンの組合せが可能です。
浅型や深型のガストロノームパン、トレーなどが自在に組み合わせられ、より多種の料理や食材の保管・搬送効率を高めます。
内部サポートレール:ピッチ36.5mm12本
作りがタイトな為、ガストロノームパンの種類によっては窮屈になる場合があります。
1/1、1/2、2/3、1/3サイズのガストロノーム規格パン、トレーに対応。

材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン2重構造(ポリウレタン注入発泡)、ハンドル・ロック・底部レール:ポリカーボネイト
内寸法(mm)
520×330×H460
外寸法(mm)
620×420×H560

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする