BM-2100 ボンマック コーヒーブルーワー BM-2100 ボンマック 04840801

ボンマック コーヒーブルーワー BM-2100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04840801
品番
BM-2100
参考基準価格(税別)¥107,060販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

タンク容量:約3L
抽出サイクル:約14分
初動沸き上がり時間:約23分
使用ペーパーフィルター25cm

電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
204×426×H446

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする