ワールドヴィジョン
魯久 鮫皮おろし 特大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
わさびおろし
鮫皮を木台の側面まで巻いて鋲で止めています。
仕様
食器乾燥機:×
材質
紫檀、黒檀、本鮫皮(アカエイの皮)
外寸法(mm)
230×115、おろし面:115×110×115
食器洗浄機
×