ワールドヴィジョン
魯久 鮫皮おろし 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841921
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
わさびおろし
鮫皮を木台の側面まで巻いて鋲で止めています。
仕様
食器乾燥機:×
材質
紫檀、黒檀、本鮫皮(アカエイの皮)
外寸法(mm)
137×82、おろし面:82×74×70
食器洗浄機
×