- ビクトリー 18-8 角 ミニザル 16cm ミネックスメタル 04842018

ビクトリー 18-8 角 ミニザル 16cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842018
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

12メッシュ

材質
18-8ステンレス
内寸法(mm)
140×140、深さ:40
外寸法(mm)
160×160×H46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする