曜日別特売
- 洗浄剤Z.EM.V(ゼンブ)1kg入 グローイングスタイル 04842420

洗浄剤Z.EM.V(ゼンブ)1kg入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842420
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

250g×4袋
グリストラップ清掃を誰でも短時間で簡単に
グリストラップの油を強力に分解。配管の油詰まりまで解消
グリストラップからの悪臭を一瞬で除菌、消臭
人体や設備に対し優しい、安全の酸素系洗剤

材質
酸素系洗剤
容量(kg)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする