ヤマト(事務用品)
ヤマト 防水デジタルハカリ DP-6701N-32kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04844222
品番
DP-6701N-32kg
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ひょう量:32kg
最小表示:5g
電源:単1乾電池4本、ACアダプター
オールステンレスボティ
3色LED表示によるチェッカー機能
加算式・減算式・ランク選別機能付
ACアダプターは別売です。
材質
ステンレス
電源
単1乾電池×4またはACアダプター
外寸法(mm)
350×605×H795~802、計量台:350×500