タイガー
タイガー 餅つき機 力じまん SME-A541(WL)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04844696
品番
SME-A541(WL)
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
つき専用の3升タイプ
容量:3.6~5.4L(2~3升)
付属品:もちとり器
材質
本体:ポリプロピレン、鋼板、ウス、餅とり器:ポリプロピレン
容量(L)
5.4
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
432×412×H370