- BK 18-8 エコノミーザル 22.5cm 14メッシュ 弁慶(本間冬治工業) 04844949

BK 18-8 エコノミーザル 22.5cm 14メッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844949
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

金網:Φ0.4mm×14メッシュ
フレームはアルゴン溶接で一体化

材質
18-8ステンレス
内寸法(mm)
22.5cm、深さ:102
外寸法(Φ×Hmm)
245×117

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする