曙産業
ポリプロピレン 角皿枠 大 MT-748 195(238)×195(238)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04845947
品番
MT-748
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
温度(℃)
耐熱・耐冷:-20~+120
外寸法(mm)
上:195×195、下:238×238、H60
食器洗浄機
○