曜日別特売

テラオカ 防水型デジタルはかり テンポ DS-500 2kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846026
品番
DS-500
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

最小表示:1g(0~1kg)・2g(1~2kg)
業界初ウレタン系コーティングを採用
消費電力が少ない省エネ設計
DC6V(単2乾電池1.5V×4別売)
メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。ご注文時に使用地区をご連絡下さい。その際はメーカーからの直送となります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする