CHC-17F 省エネタイプ業務用温冷庫 MOCA(前開き式)1段 CHC-17F ノーブランド 04846042

省エネタイプ業務用温冷庫 MOCA(前開き式)1段 CHC-17F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846042
品番
CHC-17F
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

庫内温度(冷)5℃~10℃・(温)70℃~80℃(周囲25℃を基準)
温度調節CPU方式
安全装置温度ヒューズ・ラインヒューズ

容量(L)
17
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内寸法(mm)
355×195×H225
外寸法(mm)
450×355×H360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする