19448 タイガー ヒートランプ シングルタイプ ブロンズ 19448 タイガー 04846078

タイガー ヒートランプ シングルタイプ ブロンズ 19448

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846078
品番
19448
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

モダンでスタイリッシュなデザインのヒートランプウォーマー

仕様
電磁調理器:100V
材質
本体:18-10ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
210×363×H761

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする