ヤマト(事務用品)
ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-20K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04846306
品番
UDS-211W-20
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
計量スピード1秒以下を実現
電池寿命約3000時間
ランク選別機能搭載
計数機能搭載
材質
本体:ABS樹脂、上皿:SUS304
電源
単1乾電池6本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×270×168~175
外寸法(mm)
載皿:230×230