タイガー
タイガー ヒートランプ シングルタイプ ブラック 19446
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04846559
品番
19446
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
モダンでスタイリッシュなデザインのヒートランプウォーマー
仕様
電磁調理器:100V
材質
本体:18-10ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
196×404×H761