タイガー
タイガー 餅つき機 力じまん SMG-A361(WL)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04846936
品番
SMG-A361(WL)
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
蒸す、つく、こねるの2升タイプ
容量:1.8~3.6L(1~2升)
付属品:計量カップ
材質
本体:ポリプロピレン、鋼板、うす:アルミ、羽根、計量カップ、餅とり器:ポリプロピレン
容量(L)
3.6
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
454×312×H350