曜日別特売
CHC-8F 温冷庫 MOCA CHC-8F ノーブランド 04847828

温冷庫 MOCA CHC-8F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847828
品番
CHC-8F
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

温度調節:固定式サーモスタット
安全装置:温度ヒューズ・ラインヒューズ
おしぼり25~45本入
温冷一体。数多くのご要望を受けて温蔵庫と冷蔵庫が一つになりました。日本の文化「おしぼり」がさらに接客シーンを向上させます
LED温度表示付
前開きタイプ

容量(L)
8
電源(V)
100(50/60Hz)
内寸法(mm)
230×190×H150
外寸法(mm)
310×360×H250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする