19447 タイガー ヒートランプ ダブルタイプ ブラック 19447 タイガー 04848352

タイガー ヒートランプ ダブルタイプ ブラック 19447

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848352
品番
19447
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

モダンでスタイリッシュなデザインのヒートランプウォーマー

仕様
電磁調理器:100V
材質
本体:18-10ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
474×344×H761

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする