SW9880160 万能クリーナー スペースショット 4L SW9880160 AFF WARE 04848939

万能クリーナー スペースショット 4L SW9880160

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848939
品番
SW9880160
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

特徴:水を使わなくても、床にそのまま噴霧するだけで、モップ掛けが出来ます。ステンレス、カーペット等あらゆる物に使えます。下水にそのまま流しても1時間以内に自然に中和し、中性になりますので、中和剤不要です。

材質
界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ・メチル・エステル・メチルアルコール
容量(L)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする