ワールドヴィジョン
魯山 鮫皮おろし 超特大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04850567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
わさびおろし
鮫皮を木台の側面まで巻いて鋲で止めています。
仕様
食器乾燥機:×
材質
ナラ材、本鮫皮(アカエイの皮)
外寸法(mm)
275×116、おろし面:116×145
食器洗浄機
×