曜日別特売
- シロッコ ホットドリンクディスペンサー 3L アクティブアーマー 04850576

シロッコ ホットドリンクディスペンサー 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850576
品番
-
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

保温温度:50~90℃
撹拌方式:スクレイパー付フィン撹拌式
洗練されたカウンタートップデザイン
電熱ヒーター加熱システム。本体下部加熱装置の間接電熱によりコンテナー内部のドリンクを温めます。常にスクレイパー付のフィンで撹拌されるため、焦付きもありません。
簡単な操作。メインスイッチを押し、後は温度設定ダイアルでお好みの温度に設定するだけ。また、最高温設定でも沸騰や噴き出しのない安全設計です。
ホットチョコレートやポタージュスープなど、粘度の高いドリンク用に特別設計されている高粘度対応型ディスペンサーです

容量(L)
3
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×290×410

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする