曜日別特売
- 魯久 鮫皮おろし 超特大 ワールドヴィジョン 04851082

魯久 鮫皮おろし 超特大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04851082
品番
-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

わさびおろし
鮫皮を木台の側面まで巻いて鋲で止めています。

仕様
食器乾燥機:×
材質
紫檀、黒檀、本鮫皮(アカエイの皮)
外寸法(mm)
275×120、おろし面:120×110×145
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする