曜日別特売
PR-4200S パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S 13A パロマ 04851477

パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S 13A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04851477
品番
PR-4200S
参考基準価格(税別)¥75,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

6.7合~22.2合
炊き上がり:18分
杯数:49杯
接続:Φ9.5
点火方式:圧電点火方式
最大消費電力:310W。

容量(L)
4
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
438×371×H385

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする