TAKAGI(高儀)
アルミ柄伸縮ラチェット式太枝切鋏アンビル型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04852719
品番
TRA-02B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
太枝を効率的に切断
少ない力で切断可能
用途
太い枝の剪定に
材質
刃部:SK-5 、受刃:S50C 、ハンドル:アルミグリップ:PP+TPR
切断能力(mm)
45
ギア数
4段