標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク150MM 複動標準形 CS03R-10-ND-150-ZCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):150●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-6685 注文コード04855125 品番CS03R-10-ND-150-ZC253B1
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):150●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-6685 アズワン品番68-1139-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする