曜日別特売
CDM2KL25-500AZ1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドCM2K-Z1 Series SMC 04858319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドCM2K-Z1 SeriesCDM2KL25-500AZ1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04858319
品番
CDM2KL25-500AZ1
参考基準価格(税別)¥14,970販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
軸方向フート形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
【オートスイッチ用磁石】内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
500
ロッド先端形状
おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
オートスイッチ有無
なし
関連資料:カタログ(8.97MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする