969675 ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V) DJI 04858556

ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04858556
品番
969675
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。
このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。
1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。
XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。

用途
充電、発電、キャンプ・災害時の電源に。
トラスコ品番
722-3996
セット内容
XT60-SDCモジュール×1、車内電源ソケット-XT60 電源ケーブル×1
長さ(cm)
自動車電源コンセント:160
注意
※記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
※内容物は予告なく変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする