シロクマ
耐震金具L形 オフホワイト EP-100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04858608
品番
EP-100-40-OF
参考基準価格(税別)
¥1,793
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高耐震性能を持ったイソブチレン系ゲルを使用した耐震金具です。
トラスコ品番
349-2319
幅(mm)
45
色
オフホワイト
高さ(mm)
73
奥行(mm)
63
内容
らくらく取付のスライドセパ付
耐荷重(kg)
15