曜日別特売
CS03R-10-NDJ-35-ZC230A2 押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ New-Era(ニューエラー) 04863288

押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:220-0658注文コード04863288品番CS03R-10-NDJ-35-ZC230A2
参考基準価格(税別)¥13,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:220-0658アズワン品番68-1155-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする