代表画像

POCレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04869159 品番 OC2-R4P(2TB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。
4台までのAHDカメラを接続できます。
2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。
ワンケーブルカメラに電源供給可能
レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。
長時間高画質録画
映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。
録画データのバックアップやパソコン再生が可能
内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。
複数のカメラ映像を同時に確認可能
OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
レコーダーからカメラの設定が可能
レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。
遠隔から映像確認が可能
レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。

付属品ACアダプター×1個、AC100Vコンセント変換アダプター×1個、HDMIケーブル×1本、マウス×1個 仕様同時再生:4チャンネル、画面表示:14分割 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0〜+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256 チャンネル数4ch 解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p 再生速度2 〜 16倍、1/2 〜 1/16倍(スロー再生) モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画 消費電力(VA、W)DC56V(ACアダプター):約56/約55 プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB) 映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B 容量(TB)2TB フレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps 音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1 映像出力HDMI×1 / VGA×1 映像入力BNC.J×4 ハードディスク2TB(内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする