GC75217 GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m グリーンクロス 04871750

GC75217 GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m グリーンクロス 04871750
GC75217 GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m グリーンクロス 04871750
GC75217 GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m グリーンクロス 04871750

GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04871750
品番
GC75217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

操作性に優れたラチェットバックルと高強度の繊維ベルトを採用したカギフックタイプのラッシングベルトです。荷物にやさしくフィットし、安全で確実な荷締め作業をサポートします。

用途
物流・運送現場での荷物の固定や荷崩れ防止をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、地震・豪雨・台風などの防災対策に。
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする