京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
04872682
品番
CBSNR2020K-12
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
平行四辺形82°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
クランプオン方式
チップ逃げ角(°)
0
用途
ベアリング用外径ホルダ(SNMFチップ用)
トラスコ品番
543-7504
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。