曜日別特売

チップ CCGT-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード04873775品番CCGT0401003R-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質PR930形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする