※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT040102L-F PR930 チップ CCGT-F 京セラ 04873897 CCGT040102L-F PR930 チップ CCGT-F 京セラ 04873897

チップ CCGT-F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04873897 品番CCGT040102L-F PR930
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
旋削用チップ
仕上切削
ブレーカL-F
切刃長さ(mm)4.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番139-9462 種別ポジ 材質PR930 形状ひし形80° 被削材P(鋼)/M(ステンレス) 寸法A(mm)4.3 内接円直径(Φmm)4.76 厚さT(mm)1.8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)2.3 コーナーR(mm)0.2 切削領域仕上げ(F・FSF) 穴の有無あり 厚さ公差(mm)±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円公差(mm)±0.025 コーナー高さ公差(mm)±0.025 逃げ角α(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする