※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCGT-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04874003 品番CCGT040104L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
広い適応領域を持つ統合型PVDサーメット。
耐摩耗性・靭性・耐欠損性のバランスに優れ、美しい仕上面を長時間維持。高速切削・ドライ切削時代に対応した新しいPVDサーメット。

切刃長さ(mm)4.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番139-9527 材質PV60 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ(F・FSF) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする