※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT060204 TN60 チップ CCGT 京セラ 04874904 CCGT060204 TN60 チップ CCGT 京セラ 04874904

チップ CCGT

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04874904 品番CCGT060204 TN60
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。
高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番140-0037 材質TN60 形状ひし形80° 質量(g)0.43 被削材P(鋼)/M(ステンレス) 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域中切削(全周) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04874904
2020-12-16
用途:
旋盤作業に

性能に特に不満はありませんが消耗品なので価格がもう少し安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする